PHOENIX CONTACT - PHC0830108 US-EMLP (35X9) SR CUS SIGL. APPARECCH. - 0830108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.55 mm
Larghezza - 34.65 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 9 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356614702
Codice prodotto
PHC0830108
Cod. produttore
0830108
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.55 mm
Larghezza:
34.65 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
9 mm
Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm


