PHOENIX CONTACT - PHC0830081 US-EMLP (17X7) SR CUS SIGL. APPARECCH. - 0830081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Larghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356614436
Codice prodotto
PHC0830081
Cod. produttore
0830081
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
17 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
0.5 mm
Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 114, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


