PHOENIX CONTACT - PHC0830061 US-EMP (100X15) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 14.9 mm
Larghezza - 100 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356614221
Codice prodotto
PHC0830061
Cod. produttore
0830061
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
14.9 mm
Larghezza:
100 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm


