PHOENIX CONTACT - PHC0830060 Cartellino ad innesto - 0830060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 53.7 mm
Larghezza - 85.6 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356614214
Codice prodotto
PHC0830060
Cod. produttore
0830060
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
53.7 mm
Larghezza:
85.6 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
54 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm


