PHOENIX CONTACT - PHC0830056 US-EMP (60X30) YE CUS SIGL. APPARECCH. - 0830056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 29.8 mm
Larghezza - 60 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,06 Kg CO₂-eq
EAN
4046356614184
Codice prodotto
PHC0830056
Cod. produttore
0830056
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
29.8 mm
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
30 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


