pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830047 Cartellino ad innesto - 0830047

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830047 Cartellino ad innesto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 16.85 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Senza alogeni - no

  • Altezza - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356614092

Codice prodotto

PHC0830047

Cod. produttore

0830047

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

16.85 mm

Larghezza:

40 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

17 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm