PHOENIX CONTACT - PHC0830042 Cartellino ad innesto - 0830042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 27 mm
Larghezza - 27 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356614047
Codice prodotto
PHC0830042
Cod. produttore
0830042
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
27 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


