PHOENIX CONTACT - PHC0830040 Cartellino ad innesto - 0830040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 17.6 mm
Larghezza - 27 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356614023
Codice prodotto
PHC0830040
Cod. produttore
0830040
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
17.6 mm
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
18 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


