pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830036 US-EMP (27X15) CUS SIGL. APPARECCH. - 0830036

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830036 US-EMP (27X15) CUS SIGL. APPARECCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 14.9 mm

  • Larghezza - 26.9 mm

  • Senza alogeni - no

  • Altezza - 14.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356613989

Codice prodotto

PHC0830036

Cod. produttore

0830036

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

14.9 mm

Larghezza:

26.9 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

14.9 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 27, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm