PHOENIX CONTACT - PHC0830031 Cartellino ad innesto - 0830031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 7.93 mm
Larghezza - 26.9 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 7.93 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356613736
Codice prodotto
PHC0830031
Cod. produttore
0830031
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
7.93 mm
Larghezza:
26.9 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
7.93 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 51, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


