PHOENIX CONTACT - PHC0830027 Cartellino ad innesto - 0830027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 14.9 mm
Larghezza - 17 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356613699
Codice prodotto
PHC0830027
Cod. produttore
0830027
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
14.9 mm
Larghezza:
17 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


