PHOENIX CONTACT - PHC0829985 US-WMT (23X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI - 0829985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 23 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356613095
Codice prodotto
PHC0829985
Cod. produttore
0829985
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Larghezza:
23 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


