PHOENIX CONTACT - PHC0829975 Targhetta per cavi - 0829975

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Viola
Larghezza - 15 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356612999
Codice prodotto
PHC0829975
Cod. produttore
0829975
Produttore
PHC
Colore:
Viola
Larghezza:
15 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, viola, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


