PHOENIX CONTACT - PHC0829969 Targhetta per cavi - 0829969

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Larghezza - 12 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356612937
Codice prodotto
PHC0829969
Cod. produttore
0829969
Produttore
PHC
Colore:
Blu
Larghezza:
12 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 98, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


