pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829727 UCT1-TMF 6 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829727

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829727 UCT1-TMF 6 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Giallo

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356598804

Codice prodotto

PHC0829727

Cod. produttore

0829727

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 5,45 mm, larghezza del campo di testo: 5,2 mm