pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829699 UCT-TMF 16 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829699

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829699 UCT-TMF 16 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 16 mm

  • Colore - Verde

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356598521

Codice prodotto

PHC0829699

Cod. produttore

0829699

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

16 mm

Colore:

Verde

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 15,2 mm