pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829640 UCT-TM 16 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829640

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829640 UCT-TM 16 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 16 mm

  • Colore - Giallo

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356597920

Codice prodotto

PHC0829640

Cod. produttore

0829640

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

16 mm

Colore:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm