pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829630 UCT-TM 12 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829630

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829630 UCT-TM 12 CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 12 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356597791

Codice prodotto

PHC0829630

Cod. produttore

0829630

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

12 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 10,8 mm