PHOENIX CONTACT - PHC0829625 UCT-TM 10 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 10.2 mm
Colore - Arancione
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356597746
Codice prodotto
PHC0829625
Cod. produttore
0829625
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
10.2 mm
Colore:
Arancione
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 9,6 mm,larghezza del campo di testo: 8,9 mm


