PHOENIX CONTACT - PHC0829624 UCT-TM 10 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 10.2 mm
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356597739
Codice prodotto
PHC0829624
Cod. produttore
0829624
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
10.2 mm
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 8,9 mm


