pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829616 UCT-TM 8 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829616

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829616 UCT-TM 8 CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altro

  • Direzione di codifica - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare - 8.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356597654

Codice prodotto

PHC0829616

Cod. produttore

0829616

Produttore

PHC

Stampa:

Altro

Direzione di codifica:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare:

8.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm