PHOENIX CONTACT - PHC0829598 UCT-TM 5 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829598

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Giallo
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4046356597470
Codice prodotto
PHC0829598
Cod. produttore
0829598
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Giallo
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm


