PHOENIX CONTACT - PHC0829580 ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED NASTRO ZACK PIA - 0829580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 10.15 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4046356591256
Codice prodotto
PHC0829580
Cod. produttore
0829580
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
10.15 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 10,15 mm


