PHOENIX CONTACT - PHC0829522 US-EMP (100X15) YE SIGLATURA UNISHEET - 0829522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 14.9 mm
Trasparente - no
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356613651
Codice prodotto
PHC0829522
Cod. produttore
0829522
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
14.9 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
100 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm


