pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829509 UCT-TM 3,5 GN SIGLATURA UNISHEET - 0829509

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829509 UCT-TM 3,5 GN SIGLATURA UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Senza

  • Direzione di codifica - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare - 3.5 mm

  • Colore - Verde

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356595049

Codice prodotto

PHC0829509

Cod. produttore

0829509

Produttore

PHC

Stampa:

Senza

Direzione di codifica:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare:

3.5 mm

Colore:

Verde

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 102, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 2,95 mm