PHOENIX CONTACT - PHC0829472 UC-EMLP (49X15) RD CUS SCHEDA UNICARD - 0829472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Lunghezza - 1.15 mm
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Larghezza - 48.95 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356569828
Codice prodotto
PHC0829472
Cod. produttore
0829472
Produttore
PHC
Colore:
Rosso
Lunghezza:
1.15 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
48.95 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
14.95 mm
Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


