PHOENIX CONTACT - PHC0829436 Cartellino ad innesto - 0829436

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 8.4 mm
Trasparente - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356562232
Codice prodotto
PHC0829436
Cod. produttore
0829436
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
8.4 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
29 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
8 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


