PHOENIX CONTACT - PHC0829427 PABA WH/18 SEGNACAVO - 0829427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Lunghezza - 1.85 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356559232
Codice prodotto
PHC0829427
Cod. produttore
0829427
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1.85 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
17.9 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
4 mm
Targhetta per cavi, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


