pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829409 Targhetta per cavi - 0829409

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829409 Targhetta per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356551441

Codice prodotto

PHC0829409

Cod. produttore

0829409

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm