PHOENIX CONTACT - PHC0829309 Targhetta per cavi - 0829309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Arancione
Lunghezza - 4.3 mm
Larghezza - 30 mm
Senza alogeni - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356612777
Codice prodotto
PHC0829309
Cod. produttore
0829309
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Colore:
Arancione
Lunghezza:
4.3 mm
Larghezza:
30 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


