PHOENIX CONTACT - PHC0829304 Targhetta per cavi - 0829304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Viola
Lunghezza - 4.5 mm
Larghezza - 23 mm
Senza alogeni - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356612739
Codice prodotto
PHC0829304
Cod. produttore
0829304
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Colore:
Viola
Lunghezza:
4.5 mm
Larghezza:
23 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


