PHOENIX CONTACT - PHC0829280 US-WMT (12X4) RD SEGNACONDUTTORI - 0829280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Rosso
Lunghezza - 4.3 mm
Larghezza - 12 mm
Senza alogeni - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356612463
Codice prodotto
PHC0829280
Cod. produttore
0829280
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Colore:
Rosso
Lunghezza:
4.3 mm
Larghezza:
12 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellinisingoli: 98, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


