pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829260 US-TMF 100 MATERIALI UNICARD - 0829260

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829260 US-TMF 100 MATERIALI UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Senza

  • Dimensione modulare - 104 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356559577

Codice prodotto

PHC0829260

Cod. produttore

0829260

Produttore

PHC

Stampa:

Senza

Dimensione modulare:

104 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 6,6 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm