PHOENIX CONTACT - PHC0829212 UCT-TMF 12 RD MATERIALI UNICARD - 0829212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 12 mm
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356596053
Codice prodotto
PHC0829212
Cod. produttore
0829212
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
12 mm
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 11,2 mm


