PHOENIX CONTACT - PHC0829193 UCT-TMF 5 GN MATERIALI UNICARD - 0829193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Verde
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4046356595896
Codice prodotto
PHC0829193
Cod. produttore
0829193
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Verde
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,4 mm


