PHOENIX CONTACT - PHC0829189 UCT-TMF 5 RD MATERIALI UNICARD - 0829189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356595759
Codice prodotto
PHC0829189
Cod. produttore
0829189
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,4 mm


