pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829179 UCT-TM 16 RD MATERIALI UNICARD - 0829179

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829179 UCT-TM 16 RD MATERIALI UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 16 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356595605

Codice prodotto

PHC0829179

Cod. produttore

0829179

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

16 mm

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm