PHOENIX CONTACT - PHC0829170 UCT-TM 10 OG MATERIALI UNICARD - 0829170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 10.2 mm
Colore - Arancione
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356595513
Codice prodotto
PHC0829170
Cod. produttore
0829170
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
10.2 mm
Colore:
Arancione
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 8,9 mm


