pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829159 UCT-TM 6 RD MATERIALI UNICARD - 0829159

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829159 UCT-TM 6 RD MATERIALI UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356595353

Codice prodotto

PHC0829159

Cod. produttore

0829159

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

6.2 mm

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm