pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829155 UCT-TM 5 OG MATERIALI UNICARD - 0829155

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829155 UCT-TM 5 OG MATERIALI UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Arancione

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356595315

Codice prodotto

PHC0829155

Cod. produttore

0829155

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Arancione

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm