PHOENIX CONTACT - PHC0829144 UCT-TM 12 MATERIALE DI SIGLATURA UNICARD - 0829144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Senza
Dimensione modulare - 12 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4046356563154
Codice prodotto
PHC0829144
Cod. produttore
0829144
Produttore
PHC
Stampa:
Senza
Dimensione modulare:
12 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 10,8 mm


