pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829108 UC-EMSP (50X30) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0829108

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829108 UC-EMSP (50X30) SR CUS SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 1.2 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356539654

Codice prodotto

PHC0829108

Cod. produttore

0829108

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

1.2 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

60 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

30 mm

Codificatore di dispositivi, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm