pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829091 UC-WMCO 4,9 (12X5) GN CUS SCHEDA UNICARD - 0829091

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829091 UC-WMCO 4,9 (12X5) GN CUS SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538947

Codice prodotto

PHC0829091

Cod. produttore

0829091

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm