pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829090 UC-WMCO 4,9 (12X5) BU CUS SCHEDA UNICARD - 0829090

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829090 UC-WMCO 4,9 (12X5) BU CUS SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538930

Codice prodotto

PHC0829090

Cod. produttore

0829090

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm