PHOENIX CONTACT - PHC0829088 UC-WMCO 4,9 (12X5) CUS SCHEDA UNICARD - 0829088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356538916
Codice prodotto
PHC0829088
Cod. produttore
0829088
Produttore
PHC
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


