pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829086 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) OG CUS SCHEDA UNICA - 0829086

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829086 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) OG CUS SCHEDA UNICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356540902

Codice prodotto

PHC0829086

Cod. produttore

0829086

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm