PHOENIX CONTACT - PHC0829081 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) CUS SCHEDA UNICARD - 0829081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356538855
Codice prodotto
PHC0829081
Cod. produttore
0829081
Produttore
PHC
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


