pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829071 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD CUS SCHEDA UNICA - 0829071

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829071 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD CUS SCHEDA UNICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538756

Codice prodotto

PHC0829071

Cod. produttore

0829071

Produttore

PHC

Colore:

Rosso

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm