pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829069 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU CUS SCHEDA UNICA - 0829069

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829069 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU CUS SCHEDA UNICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538732

Codice prodotto

PHC0829069

Cod. produttore

0829069

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm