PHOENIX CONTACT - PHC0829061 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE CUS SCHEDA UNICA - 0829061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356538657
Codice prodotto
PHC0829061
Cod. produttore
0829061
Produttore
PHC
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


